Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger S2105-33 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger S2105-33 Silber
Busch-Jaeger S2105-33 Silber
Busch-Jaeger S2105-33 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203799
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-1959
EAN/GTIN:
     4011395104040
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Schutzart Gerät: IP 44.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Dicke
13 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1783
ab € 9,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1601
ab € 9,43*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1676
ab € 10,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1958
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.