Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1878370 Interkom-System-Zubehör Kameramodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1878370 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Ritto 1878370 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21204338
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878370
EAN/GTIN:
     4026529034650
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen zum Einbau in modulare Türstationen und Briefkastensysteme von RITTO.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Kameramodul
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,02*
€ 905,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,74*
€ 901,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,83*
€ 868,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,37*
€ 791,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.