Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB978 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EB978 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
EFB Elektronik EB978 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21311238
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB978
EAN/GTIN:
     4049759083748
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
24 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.9 m
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.