Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m DVI-D Dual Cable DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m DVI-D Dual Cable DVI-Kabel Schwarz
C2G 2m DVI-D Dual Cable DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2132306
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81194
EAN/GTIN:
     757120811947
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 2m
dvi verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
253 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.