Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ubiquiti Networks EdgeRouter ERLITE-3 Kabelrouter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks EdgeRouter ERLITE-3 Kabelrouter Gigabit Ethernet
Ubiquiti Networks EdgeRouter ERLITE-3 Kabelrouter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21420173
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ERLITE-3
EAN/GTIN:
     810354020612
Suchbegriffe:
Router
ubiquiti router
router
router 3 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
345 g
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1
Management-Protokolle
Telnet, SSH, SNMP
Merkmale
Prozessor Architektur
MIPS64
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Flash-Speicher
2048 MB
Speicherkapazität
512 MB
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS
VPN Unterstützung
IPSec PPTP L2TP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.