Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MURCIA Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MURCIA Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W
EGLO MURCIA Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21514664
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     91004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Höhe
1100 mm
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
120 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.