Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BAYA Bodenleuchte R7s 263 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BAYA Bodenleuchte R7s 263 W
EGLO BAYA Bodenleuchte R7s 263 W
EGLO BAYA Bodenleuchte R7s 263 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515603
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     85971
EAN/GTIN:
     9002759859718
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
263 W
Lampenleistung
230 W
Lichtfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp 2
G9
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
33 W
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.