Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO RONDO Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO RONDO Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
EGLO RONDO Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515636
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     85262
EAN/GTIN:
     9002759852627
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Nickel
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.