| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-21515645 Herst.-Nr.: 85982 EAN/GTIN: 9002759859824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 220-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Gesamtleistung | 100 W | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 100 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Weiß | Design | Produktfarbe | Nickel, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Stahl | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | II |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |