Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1743-03-266 Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1743-03-266 Titan
Busch-Jaeger 1743-03-266 Titan
Busch-Jaeger 1743-03-266 Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519103
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-0-2797
EAN/GTIN:
     4011395006504
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Titan
Material
Metall
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl der Ausgänge
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.