Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-2744 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-2744 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1710-0-2744 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1710-0-2744 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519125
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-2744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1753-0-8642 1753-0-8659
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.