Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-1914 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-1914 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1751-0-1914 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1751-0-1914 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519137
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-1914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Abdeckungen für Schalter/Taster

Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1012-0-1085 1012-0-1135 1413-0-0491 1413-0-0509
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.