Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-24 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-24 Weiß
Busch-Jaeger 1751-24 Weiß
Busch-Jaeger 1751-24 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519146
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-0-0139
EAN/GTIN:
     4011395080702
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.