Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Molex PID-00141 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-21542275
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
PID-00141
EAN/GTIN:
8716065302486
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
IDC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
RJ45 Steckverbinder
,
rj45 steckverbinder cat6
,
idc steckverbinder
,
patchpanel 1he
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex PCD-02001-0E Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Molex
PCD-02001-0E
ab € 5,37*
Zubehör
Molex PCD-02003-0E Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Molex
PCD-02003-0E
ab € 5,41*
Zubehör
Molex PCD-02005-0E Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Molex
PCD-02005-0E
ab € 4,96*
Zubehör
Molex PowerCat Euromod II RJ45/IDC
Molex
SP120101-01
ab € 5,43*
Zubehör
Molex PowerCat Euromod II RJ45/IDC
Molex
SP120101-02
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen