| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-21548994 Herst.-Nr.: TK-CAT508 EAN/GTIN: 710931170078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRENDnet 8-Port CAT5 KVM Switch, Modell TK-CAT508, ermöglicht die zentrale Kontrolle von SMB Serverumgebungen. Unterstützung von Doppelkonsolen, ein On Screen Display und Passwortschutz sorgen für optimale Effizienz bei der Verwaltung. Erfordert die Verwendung von TRENDnet’s TK-CAT5U oder TK-CAT5P, um eine Verbindung zu einem Server.
Servers Verwaltung von bis zu 8 Server über Distanzen von bis zu 30
Doppelkonsolen Ermöglicht die Verwendung von zwei Konsolen gleichzeitig
VGA Monitor Ausgelegt für Anschluss an VGA-Port des Monitors
HD Unterstützt Auflösung von bis zu 1600 x 1200 Pixeln
Unterstützt USB- und PS/2-Konsolen Unterstützt sowohl USB- also auch PS/2- Konsolenverbindungen
OSD On Screen Display (OSD) Schnittstelle für effiziente Verwaltung
Server-Ports Der TK-CAT5U unterstützt sowohl VGA- als auch USBServer- Ports, und der TK-CAT5P unterstützt VGA- und PS/2-Server-Port
Gehäuse Stabiles Metallgehäuse
Hot Keys Programmieren von Hot KeyTastaturkürzeln Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 205 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 104 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 748 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Leistungen | Maximale Auflösung | 1600 x 1200 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Tastatur Porttyp | USB, PS/2 | ![](/p.gif) | Maus-Porttyp | USB, PS/2 | ![](/p.gif) | Video Porttyp | VGA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |