Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1883320 Interkom-System-Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1883320 Interkom-System-Zubehör Rahmen
Ritto 1883320 Interkom-System-Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21563151
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 3 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen : 133×326×37 mm (B×H×T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
326 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Oberfläche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883220
ab € 61,97*
Zubehör
Ritto
1883370
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.