Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPI3601 Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPI3601 Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Opticon OPI3601 Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21565014
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
6 V
Energieverbrauch
350 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
56 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
137 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, IEC 62471-1, IEC 60825-1 Class 1, IEC 60950-1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
2.0
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-50 - 50 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.