Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Walimex StabyPod S 1/4" Aluminium, Karbon Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21567963
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gimbal
Durchdachte Konstruktion Das walimex pro Schwebestativ StabyPod S ist ein unkompliziertes Werkzeug zur Kamerastabilisierung. Aufgrund seiner durchdachten Konstruktion werden ruhige und fließende Kamerafahrten ermöglicht. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden nicht an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. So gelingen Ihnen einzigartige Aufnahmen in Freizeit und Beruf. Einfache Bedienung mit flexiblen Einstellmöglichkeiten Das Schwebestativ StabyPod bietet unzählige Verstellmöglichkeiten: So lässt sich die Kameraplatte sowohl nach vorne und hinten, als auch nach rechts und links verschieben. Eine Skalierung von +5cm bis -5cm sorgt dabei für zusätzliche Hilfe. Die Gegengewichte (2x 188g und 4x 96g) lassen sich individuell und einfach einsetzen. Das Stativ lässt sich von ca. 38cm bis auf maximal 6cm ausziehen. Hochwertige Verarbeitung Bei der Herstellung wurde großer Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialen gelegt. Das aus Aluminium gefertigte Stativ überzeugt mit seiner Robustheit, seinem leichten Gewicht und liegt wunderbar in der Hand. Dank der sehr gut gleitenden Gelenke ermöglicht das Stativ beim Drehen nur wenig Erschütterungen und es ermöglicht saubere Filmaufnahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Karbon
Zubehör
1/4 "
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Höchstgewichtskapazität
3.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Höhe (min)
380 mm
Höhe (max)
600 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.