Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0194 Speicherlaufwerkhülle ABS Synthetik Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21568194
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Schutzkoffer
Der Festplatten Schutzkoffer von LogiLink ist eine sichere Aufbewahrung von externen Laufwerken. Die Polsterung schützt die Laufwerke beim Transport vor Stößen und bietet auch Platz für Zubehör. Der robuste Koffer sichert Ihre Festplatten vor Staub und Schmutz. Durch das integrierte Schloss sind die Daten zudem vor unbefugtem Zugriff gesichert.

- Zum Lagern und Transportieren Ihrer Festplatten
- Schützt die Festplatten vor Staub und Wasser
- Für alle 3,5" Festplatten geeignet
- Praktischer Tragegriff
- Inkl. Schlüssel zum Verschließen des Koffers
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
200 mm
Design
Material
ABS Synthetik
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
5
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Griff(e)
Ja
Tragestil
Tasche
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0193
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.