Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN65HVD3082EP Integrierter Schaltkreis Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN65HVD3082EP Integrierter Schaltkreis Transceiver
Texas Instruments SN65HVD3082EP Integrierter Schaltkreis Transceiver
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21660180
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD3082EP
EAN/GTIN:
     5053485805115
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
10.16 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Transceiver
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.