Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FA-V Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik NCJ6FA-V Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ6FA-V Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NCJ6FA-V
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FA-V
EAN/GTIN:
     5053606745535
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
3 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,70*
2 Tage
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,93*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 3,14*
7 Tage
89
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCF
ab € 1,67*
Sonstiges
Neutrik
NDF
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.