Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan SSTP Cat6 10m Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan SSTP Cat6 10m Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
Dexlan SSTP Cat6 10m Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21778579
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     856896
EAN/GTIN:
     3548388568967
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.