Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21798639
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120059
EAN/GTIN:
     4260074975468
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
364 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
9400 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95 %
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Leistungsfaktor
0,5
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,5
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.