Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21813296
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-320108-020-S
EAN/GTIN:
     4016032307372
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz.

- Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz.
- Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Paketgewicht
31.2 g
Verpackungsvolumen
1125 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.