Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 3095 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 3095 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital
Leifheit 3095 Essensthermometer -45 - 200 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21834592
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     3095
EAN/GTIN:
     4006501030955
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Wer herausfinden möchte, ob der Braten die optimale Kerntemperatur erreicht, der Wein die ideale Trinktemperatur hat oder die Babymilch trinkwarm ist, der kann das digitale Küchenthermometer von Leifheit kaufen. Denn dabei handelt es sich um ein handliches Universalthermometer mit einem Edelstahl-Messfühler. Es ermöglicht nicht nur punktgenaues Garen und Braten von Fleisch, sondern auch die perfekte Zubereitung von Kuchen, Brei, Saucen und Co. Zudem misst es die Temperatur von Milch, Teewasser, Wein und mehr. Das digitale Thermometer ist vielseitig in der Küche einsetzbar – zum Beispiel als Back- oder Bratenthermometer. Auf der Anzeige kann in Sekundenschnelle die Temperatur in 0,1 °C Schritten abgelesen werden. Der Messbereich des digitalen Küchenthermometers von Leifheit liegt zwischen -45 °C bis +200°C.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
-45 - 200 °C
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.