| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-21839654 Herst.-Nr.: ATT-312PEU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATT-312PEU
ELA-Einbau-Lautstärkesteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais - Abschwächung in 10 Stufen. Stufe 0 ist AUS - Für 100-V-Übertragungstechnik - Frontplatte und Knopf aus schneeweißem Kunststoff - Unterputzmontage in gängigen 65er-Schalterdosen (außer ATT-3100PEU) - Aufputzmontage mit passendem, optional erhältlichem Gehäuse ATT-300 - Schraub-Steck-Anschluss Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 12 W | Merkmale | Typ | Drehbarer Lautstärkeregler | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Erhöhungsschritte | 10 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 80 x 67 x 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 180 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |