| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21932018 Herst.-Nr.: AN-25185 EAN/GTIN: 4016032306344 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Metall | | Produktdesign | konventionell | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Buchsen-Typ | Keystone-Modul | | Anzahl Fassungen | 2 | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Verpackungsvolumen | 576 cm³ | | Paketgewicht | 50 g |
|
| | |
| | | |
| |