Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec IX-03B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec IX-03B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec IX-03B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22072404
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     IX-03B-OP
EAN/GTIN:
     4710713230576
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Sowohl horizontal als auch vertikal, bietet der Winzling vielfältige Möglichkeiten. Mit den kompakten Maßen im ITX Format stehen Ihnen eine Vielzahl von kostengünstigen Standardkomponenten zur Verwirklichung Ihrer Wuschkonfiguration zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit zum Einbau von zwei 2,5" HDDs/SSDs.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
1500 g
Materialdicke
0.6 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.