Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1817-160828 Herst.-Nr.: AA0047 EAN/GTIN: 4052792029161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den SIM-Karten Adaptern von LogiLink haben Sie immer die passende SIM-Kartengröße zur Hand. Die Adapter reichen von der Nano-SIM bis zur Standard-SIM. - Micro SIM-Karte auf Standard-SIM: 25 x 15 x 0,8 mm. - Nano-SIM auf Micro-SIM: 15 x 12 x 0,8 mm. - Nano-SIM zu Standard-SIM: 25 x 15 x 0,8 mm. - Inklusive SIM Karten Auswurfpin. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | SIM-Kartenadapter | ![](/p.gif) | Eingangskartentyp | Micro-SIM, Nano-SIM | ![](/p.gif) | Anpassende Kartentypen | SIM in voller Größe, Micro-SIM | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Adapter | 3 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 73 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 127 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1817 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,43* | € 0,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,47* | € 0,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,55* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1817 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1817 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1817 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|