Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 804 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22137251
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-NODE-804-BL-W
EAN/GTIN:
     7350041082019
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Paketgewicht
7700 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
10
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
260 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-202-BK
ab € 63,77*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-304-BL
ab € 69,58*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-304-WH
ab € 74,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.