Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Tesla Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22138997
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC07-M1B
EAN/GTIN:
     4710614534773
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
48 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,10*
€ 85,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,07*
€ 82,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,39*
€ 70,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.