Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22158119
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8000
EAN/GTIN:
     8057685304970
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304970
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
28/28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.