Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22290758
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE680
EAN/GTIN:
     672792005299
Suchbegriffe:
DVI Extender
HDMI Extender
KVM Extender
KVM
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.9 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
41.8 mm
Gewicht
1090 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
600 m
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Audio-Anschlüsse
Ja
Konsolen-Port
DVI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,91*
€ 941,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,66*
€ 939,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,26*
€ 923,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
88656J
ab € 4,10*
Zubehör
InLine
88656O
ab € 6,76*
Zubehör
InLine
88656C
ab € 7,96*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,23*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,02*
Zubehör
Aten
CE690
ab € 1.290,69*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,65*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,72*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.