Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best 26577000 Gartentisch Weiß Rundform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Best 26577000 Gartentisch Weiß Rundform
Best 26577000 Gartentisch Weiß Rundform
Best 26577000 Gartentisch Weiß Rundform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22292833
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     26577000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Stahlrohrtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Tischplattenform
Rundform
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Ausgleich von unebenem Untergrund
Ja
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
700 mm
Höhe (max)
1100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.