Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 947990003 Zubehör für Kassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 947990003 Zubehör für Kassen
Olympia 947990003 Zubehör für Kassen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22299044
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990003
EAN/GTIN:
     4030152947935
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Geldscheinprüfer NC 400 - Prüft Euro-Geldscheine auf Echtheit - Geldschein oberhalb des Displays einschieben, wird automatisch eingezogen - Ausgabe des Scheins auf der Rückseite in einer halbtransparenten Auslaufschale - Zeigt das Ergebnis als blaue oder rote LED an, erzeugt bei Nicht-Bestätigung der Echtheit auch einen Warnton - Kann vom Anwender selbst eingesetzt werden, kontaktiert automatisch durch - einen Steckkontakt, der fest am Gehäuse angebracht ist - Im Lieferumfang sind Abdeckungen, die den Geldscheinprüfer abdecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Kompatible Produkte
Olympia CM 911, CM 912, CM 941, CM 941F, CM 942, CM 942F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.