Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12844CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12844CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12844CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22627823
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12844CP
EAN/GTIN:
     8711500481566
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Autolampen SV8.5
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
C5W
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Conventional
Reichweite
Vision
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Leistungen
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Tageslicht, Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Innenbeleuchtung, Abblendlicht, Parkleuchte, Signalgebung, Bremsleuchte
Sockel
SV8.5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
875 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
45 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19.2 mm
Verpackungslänge
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
0.66 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.