Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12854CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12854CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12854CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12854CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22627935
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12854CP
EAN/GTIN:
     8711500482488
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
Soffitten
Sicher unterwegs

Philips Signallampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten
höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Hersteller von Original-Zubehör
- Philips wird von allen großen Automobilherstellern empfohlen.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Vom Automobilhersteller empfohlen
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Für die Mehrfachverwendung ausgelegt
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht,
Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Für die Mehrfachverwendung ausgelegt
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht,
Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
Festoon T10.5x38
Leistung
10 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Kofferraumbeleuchtung
Sockel
SV8.5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
115 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1.8 mm
Verpackungslänge
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
0.665 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Länge (cm)
2.25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.