| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-2266232 Herst.-Nr.: 5410701 EAN/GTIN: 50043859550970 |
| |
|
| | |
| - Eingefasste SafeCut™ Edelstahlklinge für hohe Beanspruchung
- Schneidet bis zu 30 Blatt (80g/m²) gleichzeitig - Langlebiges Schneidbett aus Metall mit integrierten rutschhemmenden Füßen - Einstellbarer Rückanschlag für höhere Präzision - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens - Sichere Parkposition für Klinge gewährleistet Sicherheit beim Transport - Formatraster für verschiedene Formate
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84729080 | Merkmale | Ausschnittkapazität | 30 Blätter | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Graphit, Silber, Gelb | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 372 x 124 x 668 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |