Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
Tripp Lite B072-008-1 NetCommander 8-Anschluss Cat5 KVM-Switch 1 HE Rackmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-2273691
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B072-008-1
EAN/GTIN:
0037332127532
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Erweiterbar – Kaskadieren Sie eine zweite Ebene von KVM-Switches, um bis zu 128 Server von einer einzigen Station aus zu steuern
Erweitern Sie die Entfernung zwischen Computer und Switch auf bis zu 30 m
Rackmontierbare, elegante, platzsparende 1 HE-KVM-Switches
Innovative CAT5-Technologie beseitigt Kabelgewirr am Rack
Mehrschichtige Sicherheit: schützt Ihre Unternehmensdaten
Einfache Serververwaltung durch On-Screen-Display, Hot-Key- oder Drucktastensteuerung
Multiplattform-Unterstützung – PS/2- und USB
Zum Konvertieren von DisplayPort- oder HDMI-Computern auf VGA verwenden Sie die Tripp-Lite-Adapter P134-06N-VGA-V2 oder P131-06N. Die maximalen Videoauflösungen bei Verwendung von Adaptern können variieren.
Fügen Sie das Modell B021-000-17 von Tripp Lite hinzu, für einen platzsparenden, im Rack untergebrachten LCD-Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus.
Kompakte Größe: 17 Zoll B x 5 Zoll T x 1,75 Zoll H
Videoauflösung: 1600 x 1200 bei 75 Hz
Interne Stromversorgung
Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.
Mit hochbelastbarem Stahlgehäuse gefertigt
Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste
Hinweis: Die IP-Fernzugriffseinheit B051-000 ist nicht mit unseren B072-008-1oder B072-016-1 1HE Rack-Montage NetCommander Cat5 KVM-Switch-Serien kompatibel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
111.8 mm
Paketgewicht
2360 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
426.2 mm
Tiefe
121.2 mm
Höhe
43.4 mm
Gewicht
1560 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
8
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Energie
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
398.8 mm
Höhe des Versandkartons
248.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332127536
Ursprungsland
Taiwan
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
8 port kvm
,
ip kvm switch
,
eaton kvm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,69*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.164,95*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.279,14*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 708,33*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,91*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV1A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 469,07*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.985,16*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.053,27*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 725,36*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 927,31*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 800,60*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 994,22*
Zubehör
Tripp Lite B002-HD1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.355,30*
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 187,76*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 176,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen