Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR205 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR205 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR205 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22771853
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-R Speichermedien eignen sich zur schnellen und effizienten Archivierung Ihrer Daten. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.