Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Techly 5.0m DVI-D Single Link M/M DVI-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795620
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8050
EAN/GTIN:
     8057685305175
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
305175
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.