Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-I M/M DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795851
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-9000
EAN/GTIN:
     8057685304437
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1,8m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304437
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.