Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 15m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795861
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8115F
EAN/GTIN:
     8057685304017
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 15 m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304017
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1281 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ferritperle
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 15m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.