Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69114 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 69114 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Weiß
Goobay 69114 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22865791
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69114
EAN/GTIN:
     4040849691140
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.