| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-23018470 Herst.-Nr.: 04903 121 428 EAN/GTIN: 4008496568857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARTA HIGH ENERGY LR03 BATTERIE Varta Nr.:4903 Promotion Paket: 6 + 2 gratis Preis pro Blister Spannung:1,5 Volt System:Alkaline IEC Code:LR03 Andere:AAA, Micro Höhe:44,5 mm Länge:10,5 mm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | AAA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 8 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |