Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23071900
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201357
EAN/GTIN:
     4913603135641
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Notebook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack.

- Die nahtlose Umhüllung mit ImpactFoam-Schaumpolsterung bietet einen zuverlässigen Rundum-Schutz
- Das gewebte Gurtband an den Seiten sorgt für eine dezente Textur des klaren Designs
- Schlankes, kompaktes Design - optimal zum sicheren Transport in der Hand oder in der Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Schaum
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
414 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
386 x 43 x 267 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 22,40*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 17,84*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 17,98*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 17,71*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 15,30*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.