Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone GD10 HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Silverstone GD10 HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23130475
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD10B
EAN/GTIN:
     4710007221563
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das Grandia GD10 – in Verbindung mit dem GD09 – ist ein Höhepunkt SilverStones jahrzehntelanger Erfahrung in HTPC-Gehäusedesign und Herstellung – dieses Produkt kann jeder PC-Enthusiast genießen. Die unglaubliche Effizienz durch Ausnutzung des gesamten verfügbaren Platzes resultiert in einem Gehäuse, dessen externe Größe beinahe dem Micro-ATX-basierten GD04 und GD05 entspricht, während es gleichzeitig in der Lage ist, die wichtigsten Standardkomponenten in voller Große aufzunehmen, einschließlich breiterer ATX-Motherboards (SSI-CEB), wie ROG und andere Gaming-zentrierte Modelle. Alle Laufwerkskäfige wurden ähnlich denen aus dem beliebten ML03-Gehäuse gestaltet, bieten damit Flexibilität in der Laufwerkskonfiguration, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. Zur Kühlung wurden alle Überdruck- und gleichmäßigen Luftstormdesigns aus den vorhergehenden Grandia-Modellen beibehalten, während Verbesserungen beim Filterzugriff für eine noch einfachere Wartung vorgenommen wurden. Mit der Ergänzung einer abschließbaren Fronttür bietet das GD10 ein leistungsfähiges und nutzerfreundlichen Gehäuse für diejenigen, die ein System mit zusätzlicher Sicherheit und für Applikationen bauen möchten, die typische PC- oder HTPC-Umgebungen überschreiten.

- Abschließbare Frontklappe gewährleistet Sicherheit von System und Laufwerken
- Überdruckdesign zur ausgezeichneten Kühlung, Geräuscharmut und Verhinderung von Staubbildung
- Unterstützt Erweiterungskarten mit bis zu 12.2”
- Unterstützt ATX-Motherboards
- Schnell zugängliche Filter verhindern Staubablagerung
- Unglaublich geringe Tiefe von 362 mm, die bequem in jeden Heimkino-Schrank passt
- Laufwerkskäfige mit Mehrzweckhalterungen eliminieren Erforderlichkeit von Adaptern
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Reset-Knopf
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
4800 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Seite
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.