Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST 1,0m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST 1,0m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST 1,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23131316
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5613
EAN/GTIN:
     7611990126316
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-SteckerHinweis: Ein DisplayPort-DVI-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)..
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,07* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5619
ab € 10,93*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5610
ab € 14,40*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5611
ab € 15,37*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5612
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.