Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM GE-KL200 Anschlussblock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GE-KL200 Anschlussblock Gelb
digitalSTROM GE-KL200 Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23147087
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GE-KL200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
SmartHome Heizungsaktor
Möchten Sie die Lampen in Ihrem Haushalt mit der vielseitigen und komfortablen digitalSTROM-Funktionalität ausstatten? Die digitalSTROM-Klemme GE-KL200 ermöglicht Ihnen den Anschluss großer Lampenlasten an Ihr digitalSTROM-Netz. Sie können zum Beispiel ganz einfach Ihre vorhandenen Lampen damit ausrüsten, indem Sie deren herkömmliche Klemmen durch digitalSTROM-Klemmen ersetzen – und schon können Sie direkt die Funktionsvielfalt von digitalSTROM zur Lichtsteuerung nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
IP20 EN 60529
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Kabellänge
10 m
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.