Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM GE-SDS200-CS Dimmer Extern Dimmer & Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GE-SDS200-CS Dimmer Extern Dimmer & Schalter Schwarz
digitalSTROM GE-SDS200-CS Dimmer Extern Dimmer & Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23147090
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GE-SDS200-CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Schließen Sie Ihre freistehenden Leuchten (Steh- oder Tischleuchten) einfach direkt an Ihre digitalSTROM-Installation an – mit dem digitalSTROM-Schnurdimmer GE-SDS200-CS. Ersetzen Sie das vorhandene Lampenkabel einfach durch den digitalSTROM-Schnurdimmer – und schon ist die jeweilige Leuchte automatisch betriebsbereit in Ihr digitalSTROM-Netz integriert. So nachgerüstet kann die Leuchte sofort über die konfigurierbare Tasterwippe des Schnurdimmers ein- und ausgeschaltet oder auch gedimmt werden. Fertig!
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (max)
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
17 mm
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Stromausfall-Memory
Ja
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Schwenken
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IP20 EN 60529
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.